C3 PWLNR-22045-06X-JHP Utensili con fissaggio a leva, attacco CAMFIX e canali per il refrigerante ad altissima pressione, per inserti WNMX e WNMG

Codice art.: 3606774
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie CAMFIX
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3606774
    EAN / GTIN 7291075300772
    Codice del produttore 3606774
    Numero-L L23990 2007

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Functional Length (LF) 45 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Functional Length (LF) 45 mm
    • Functional Width (WF) 22 mm
    • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
    • Master Insert Identification (MIID) WNMX 0606, WNMG 0604
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Della stessa serie "CAMFIX" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello