WNMG 060408-M3M IC6025 Inserti bilaterali trigonali, per acciai inox e acciai a basso tenore di carbonio

Codice art.: 5510200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5510200
    EAN / GTIN 7291075305999
    Codice del produttore 5510200
    Numero-L L23950 222

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo M3M, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 6.52 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

    Proprietà:

    • Tipo di Formatruciolo M3M
    • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
    • Lunghezza tagliente (L) 6.52 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
    • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
    • Spessore inserto (S) 4.76 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.5 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello