C3 PCLNR-22045-09X-JHP Utensili con fissaggio a leva, attacco CAMFIX e canali per il refrigerante ad altissima pressione, per inserti CNMX e CNMG

Codice art.: 3606773
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CAMFIX
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3606773
EAN / GTIN 7291075301052
Codice del produttore 3606773
Numero-L L23990 2003

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Functional Length (LF) 45 mm, Overall Length (OAL) 59 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • End Chamfer Angle (ECA) 45 Degrees
  • Functional Length (LF) 45 mm
  • Functional Width (WF) 22 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CNMX 0906, CNMG 0904
  • Overall Length (OAL) 59 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Della stessa serie "CAMFIX" Visualizza tutto

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello