CNGX 090604-M3N-P IC20 Inserti bilaterali con spoglia positiva e tagliente affilato per lavorazioni medie su materiali non-ferrosi

Codice art.: 3346720
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ALUPTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3346720
EAN / GTIN 7291075392012
Codice del produttore 3346720
Numero-L L23950 3183

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 9.7 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 4.4 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 9.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Spessore inserto (S) 4.4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili