PCLNL 2525X-09X-JHP-MC Utensili con fissaggio a leva per inserti rombici a 80° CNMX/CNMG, con canali per il refrigerante ad altissima pressione

Codice art.: 3605967
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELITURNLD
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3605967
EAN / GTIN 7291075356830
Codice del produttore 3605967
Numero-L L23990 1748

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 118 mm, Head Length (LH) 33 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 118 mm
  • Functional Width (WF) 32 mm
  • Head Length (LH) 33 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CNMX 0906, CNMG 0904
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELITURNLD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello