{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HiPoClamp | |
Esecuzione | Sistema di fissaggio modulare | |
Forza di serraggio fino a max. | 40 kN | |
Peso | 35 kg | |
Lunghezza complessiva L | 512 mm | |
Lunghezza corpo base a | 424 mm | |
Larghezza corpo base B | 125 mm | |
Campo di serraggio b | 0 mm - 182 mm | |
Altezza corpo base c – 0,02 | 100 mm | |
Campo di serraggio d | 131 mm - 313 mm | |
Altezza ganasce h | 39,5 mm | |
Scanalatura longitudinale H7 | 20 mm | |
m ± 0,02 | 180 mm | |
Scanalatura trasversale n H7 | 20 mm | |
o − 0,02 | 40 mm | |
Distanza scanalatura p H7 | 20 mm | |
r ± 0,015 | 118 mm | |
s − 0,02 | 62 mm | |
t | 144 mm | |
Codice a colori per accessori adatti | HiPo | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 360465 125X | |
EAN / GTIN | 4045197991263 | |
Codice del produttore | 360465 125X |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Morse di precisione NC HiPo Clamp con amplificatore di forza, Modello: 125X
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
3.013,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
2.528,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
2.749,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
1813,35 €
1.524,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice a colori per accessori adatti | HiPo | LC-GARANT | HiPo | HOLEX NC |
Lunghezza complessiva L | 512 mm | 446 mm | 512 mm | 441 mm |
Peso | 35 kg | 34 kg | 35 kg | 30 kg |
Forza di serraggio fino a max. | 40 kN | 40 kN | 40 kN | 40 kN |
Scanalatura trasversale n H7 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili | Morsa per macchine utensili | Morsa per macchine utensili | Morsa per macchine utensili |