A-PCLNR 16-3X Barre di alesatura a leva per inserti CNMX

Codice art.: 3603627
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELITURNLD
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3603627
EAN / GTIN 7291075260366
Codice del produttore 3603627
Numero-L L23990 2018

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1-1/4″ ,Overall Length (OAL) 8″ ,Altezza stelo (H) 0.92″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Width (WF): 0.64″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1-1/4″
  • Overall Length (OAL): 8″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -15 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1.378″
  • Altezza stelo (H): 0.92″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELITURNLD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello