PWXOL 24-5-TF-IQ Utensili con fissaggio a leva per tornitura laterale ad elevati avanzamenti

Codice art.: 3603455
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie DOVEIQTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3603455
EAN / GTIN 7291075325386
Codice del produttore 3603455
Numero-L L23990 1029

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 7″ ,Head Length (LH) 1-1/4″ ,Overall Length (OAL) 7″

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Length (LF): 7″
  • Functional Width (WF): 1-3/4″
  • Head Length (LH): 1-1/4″
  • Diametro inscritto (IC): 5/8″
  • Master Insert Identification (MIID): WOMG 55-IQ
  • Overall Length (OAL): 7″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -6 Degrees
  • Altezza stelo (H): 1-1/2″
  • Profondità stelo (B): 1-1/2″

Prodotti correlati

Della stessa serie "DOVEIQTURN" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello