S-SLANL 20-11 TANG Utensili con inserti tangenziali LNMX-HT a 4 taglienti, per elevati volumi di truciolo

Codice art.: 3602351
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3602351
EAN / GTIN 7291075188868
Codice del produttore 3602351
Numero-L L23990 1026

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 2.087″ ,Overall Length (OAL) 14″ ,Altezza stelo (H) 1.171″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Width (WF): 0.87″
  • Master Insert Identification (MIID): LNMX 110408R-HT
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 2.087″
  • Overall Length (OAL): 14″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -15 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1.97″
  • Altezza stelo (H): 1.171″

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELITURN" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello