S25T SLANR-11 TANG Utensili con inserti tangenziali LNMX-HT a 4 taglienti, per elevati volumi di truciolo

Codice art.: 3602335
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELITURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3602335
EAN / GTIN 7291075188783
Codice del produttore 3602335
Numero-L L23990 366

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 53 mm, Overall Length (OAL) 300 mm, Altezza stelo (H) 23 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 17 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNMX 110408L-HT
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 53 mm
  • Overall Length (OAL) 300 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -15 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 40 mm
  • Altezza stelo (H) 23 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELITURN" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello