LNMX 110408L-HT IC9150 Inserti tangenziali con 4 taglienti e angolo di spoglia positivo per elevati volumi di truciolo asportato

Codice art.: 5506911
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5506911
EAN / GTIN 7291075175561
Codice del produttore 5506911
Numero-L L24260 35

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo HT, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Lunghezza tagliente (L) 11 mm, Spessore inserto (S) 11.4 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo HT
  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 11 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Spessore inserto (S) 11.4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello