S50V MWLNR-13W Barre con fissaggio a cuneo per inserti trigonali bilaterali

Codice art.: 3601755
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3601755
EAN / GTIN 7291075037371
Codice del produttore 3601755
Numero-L L23990 148

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 63 mm, Overall Length (OAL) 400 mm, Altezza stelo (H) 47 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) WNMG 130612-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 63 mm
  • Overall Length (OAL) 400 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -11 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 63 mm
  • Altezza stelo (H) 47 mm

Prodotti correlati

Inserti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello