• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Piastra di adattamento per supporti automatizzati XP80Z 136 mm

Codice art.: 360168 136
Sconto
102,13 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 136 mm
Larghezza 120 mm
Altezza 25 mm
Tipo di prodotto Piastra di adattamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360168 136
EAN / GTIN 4062406565619
Codice del produttore 360168 136

Descrizione

Esecuzione:

Alluminio nero anodizzato. Scanalatura di presa laterale 8×6 mm, incluso foro di posizionamento centrale per applicazioni automatizzate. Fori di indexaggio per unità di serraggio Dim. 120 e 138.

Uso:

Per l’adattamento di un elemento di serraggio con interasse 52 mm a un interasse di 80 mm.

Per:

Supporto n. art. 360164, Xtric n. art. 363000 Dim. 50 e 80.

Fornitura:

4 viti di fissaggio, 4 perni filettati M8 e 2 boccole di posizionamento

Accessori speciali:

4× perni di serraggio n. art. 360025 12M10/90 oppure 1× 360025 Dim. 18M12 o Dim. 18M12/138.

Nota:

Compatibilità con tutti i produttori di elementi di serraggio con interasse 52 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello