ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna 18M12

Codice art.: 360025 18M12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
455 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie ZeroClamp
    ⌀ Centraggio D 18 mm
    Tolleranza ⌀ esterno k6
    Filettatura M1 esterna M12
    Filettatura M2 esterna M12
    Per ⌀ unità di serraggio 120 mm
    Tipo di prodotto Codolo di serraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 360025 18M12
    EAN / GTIN 4045197373618
    Codice del produttore 360025 18M12

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con filettatura interna incluso prigioniero filettato adatto.
    Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

    Download & documenti

    Della stessa serie "ZeroClamp" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello