MWLNR 3232P-13W Utensili con bloccaggio esterno a cuneo superiore per inserti trigonali

Codice art.: 3601527
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3601527
    EAN / GTIN 7291075234053
    Codice del produttore 3601527
    Numero-L L23990 1566

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 170 mm, Head Length (LH) 45 mm

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Functional Length (LF) 170 mm
    • Functional Width (WF) 40 mm
    • Head Length (LH) 45 mm
    • Diametro inscritto (IC) 19.05 mm
    • Master Insert Identification (MIID) WNMG 1306
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
    • Altezza stelo (H) 32 mm
    • Profondità stelo (B) 32 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello