S7 SWUBL-065 Barre per diametri piccoli con fissaggio a vite, per inserti trigonali WBMT

Codice art.: 3601388
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3601388
    EAN / GTIN 7291075093346
    Codice del produttore 3601388
    Numero-L L23990 983

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.276″ ,Overall Length (OAL) 4″ ,Altezza stelo (H) 0.354″

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
    • Cutting Direction (HAND): Left Hand
    • Functional Width (WF): 0.14″
    • Master Insert Identification (MIID): WBMT 52.004R
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.276″
    • Overall Length (OAL): 4″
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -13 Degrees
    • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 0.937″
    • Altezza stelo (H): 0.354″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello