SKJNL 2525M-16 Utensili con fissaggio a vite e angolo d'attacco a 93°, per inserti negativi a 55°

Codice art.: 3601368
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3601368
EAN / GTIN 7291075098129
Codice del produttore 3601368
Numero-L L23990 1355

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 150 mm, Head Length (LH) 32 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 150 mm
  • Functional Width (WF) 32 mm
  • Head Length (LH) 32 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) KNMX 1604
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello