KNMX 160410-LP IC8150 Inserti ISO K, per profilatura.

Codice art.: 5508812
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5508812
EAN / GTIN 7291075096620
Codice del produttore 5508812
Numero-L L23950 2209

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo R/LP, Raggio dellinserto (RE) 1 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Lunghezza tagliente (L) 19.72 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo R/LP
  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 19.72 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Spessore inserto (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.45 mm/rev
  • Min D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello