MWLNL 1616H-06SW Utensili per esterni con fissaggio a cuneo, per inserti trigonali.

Codice art.: 3601299
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3601299
EAN / GTIN 7291075061956
Codice del produttore 3601299
Numero-L L23990 1980

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 100 mm, Head Length (LH) 23 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 100 mm
  • Functional Width (WF) 16 mm
  • Head Length (LH) 23 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) WNMG 06T3
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm

Prodotti correlati

Inserti