MWLNL 2020K-06W Utensili per esterni con fissaggio a cuneo, per inserti trigonali.

Codice art.: 3601298
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3601298
    EAN / GTIN 7291075061949
    Codice del produttore 3601298
    Numero-L L23990 1978

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 125 mm, Head Length (LH) 25 mm

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Functional Length (LF) 125 mm
    • Functional Width (WF) 25 mm
    • Head Length (LH) 25 mm
    • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
    • Master Insert Identification (MIID) WNMG 06T3
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
    • Altezza stelo (H) 20 mm
    • Profondità stelo (B) 20 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello