Codoli di serraggio ZeroClamp, Modello: 18M12/138

Codice art.: 360066 18M12/138
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ZeroClamp
⌀ Centraggio D 18 mm
Tolleranza ⌀ esterno K6
Filettatura M1 esterna M12
Filettatura M2 esterna M12
Per ⌀ unità di serraggio 138 mm
Tipo di prodotto Codolo di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360066 18M12/138
EAN / GTIN 4045197817235
Codice del produttore 360066 18M12/138

Descrizione

Esecuzione:

Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

Uso:

Per il fissaggio dell'elemento di fissaggio regolabile sul sistema di fissaggio modulare ZeroClamp.

Per:

Elementi di fissaggio n. art. 360060 e 360064.

Download & documenti

Della stessa serie "ZeroClamp" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello