Esecuzione:
Piastra predisposta con fori per distanze cave a T di 63, 100, 125 mm.
Foro di centraggio di ⌀ 25 H7 per l’attacco di un set per centraggio.
Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.
Uso:
Per macchine verticali/orizzontali.
Materiale:
Piastra base in alluminio ad alta resistenza, con trattamento superficiale.
Tutti i componenti della piastra di serraggio sono in acciaio inox o protetti da corrosione.
Accessori speciali:
Codolo di serraggio n. art.
360025,
blocchi di raccordo n. art.
360017 Dim. 12808 / 12805.
Nota:
Piastre base con ⌀ unità di serraggio di 138 mm, disponibili anche con unità di serraggio autobloccante su richiesta.