Adattatore ZeroClamp per portautensili SK (DIN 69871), Per ⌀ unità di serraggio: 138mm

Codice art.: 360042 138
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ unità di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ZeroClamp
Per ⌀ unità di serraggio 138 mm
Altezza della struttura H 77 mm
Numero codoli di serraggio per il perno di serraggio 1
Per SK40
Tipo di prodotto Portautensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360042 138
EAN / GTIN 4045197722829
Codice del produttore 360042 138

Descrizione

Esecuzione:

Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

Uso:

Per impiego orizzontale e verticale. Serraggio di pezzi tramite portautensili SK (DIN69871) (ad es. ER, OZ ecc.). Il perno di serraggio viene avvitato da sotto tramite l’adattatore per fissare il portautensile. Particolarmente indicato per pezzi piccoli torniti o tondi.

Per:

Unità di serraggio di ⌀ 90, 120 e/o 138 mm con foro di posizionamento.

Nota:

Codolo di serraggio n. art. 360025 Dim. 14M12/90 per ⌀ 90 mm.
Codolo di serraggio n. art. 360025 Dim. 18M16 per ⌀ 120 mm.
Codolo di serraggio n. art. 360025 Dim. 18M16/138 per ⌀ 138 mm.
Ordinare separatamente!

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ZeroClamp" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello