Tappo di chiusura, ⌀ Unità di serraggio: 138Cmm

Codice art.: 360029 138C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
302 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Unità di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ZeroClamp
⌀ Unità di serraggio 138 mm
Tipo di prodotto Chiusura per attacchi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360029 138C
EAN / GTIN 4045197727510
Codice del produttore 360029 138C

Descrizione

Esecuzione:

Copertura a forma di piattello dotata di guarnizione tramite unità di serraggio completa, inclusi tappi di chiusura.
Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

Uso:

Per la protezione da sporco e trucioli dei punti di serraggio o unità di serraggio non necessarie.

Download & documenti

Della stessa serie "ZeroClamp" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello