Unità di serraggio doppia, Modello: 120

Codice art.: 360028 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ZeroClamp
Forza di adesione 25 kN
⌀ Unità di serraggio d 120 mm
Foro di indexaggio presente
Altezza H 100 mm
Tipo di prodotto Piastra di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360028 120
EAN / GTIN 4045197812827
Codice del produttore 360028 120

Descrizione

Esecuzione:

Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

Uso:

Per il posizionamento libero dell'unità di serraggio bilaterale su piastre retinate, torri di serraggio, ecc. In questo modo una boccola filettata sulla piastra retinata diventa un punto zero o di riferimento definito!

Fornitura:

2 unità di serraggio, 2 connettori di accoppiamento.

Accessori speciali:

Perno di serraggio n. art. 360025.

Nota:

Altezze maggiori fino a 200 mm su richiesta.

Download & documenti

Della stessa serie "ZeroClamp" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello