ZeroClamp, lamiera di copertura per piastra base, Modello: 11396

Codice art.: 360013 11396
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ZeroClamp
Modello 11396
Adatto per piastra base n. art. 360012 Dim. 11058
Tipo di prodotto Lamiera di copertura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360013 11396
EAN / GTIN 4045197415417
Codice del produttore 360013 11396

Descrizione

Esecuzione:

Le lamiere di copertura sono in acciaio inox da 1 mm 1.4301 per la copertura delle unità base.
(Protezione della superficie + copertura dei fori.)
Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

Download & documenti

Della stessa serie "ZeroClamp" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello