S25S CSKPR-12 Barre con fissaggio a staffa per inserti quadri a 11°

Codice art.: 3600099
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3600099
EAN / GTIN 7291075063899
Codice del produttore 3600099
Numero-L L23990 302

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 30 mm, Overall Length (OAL) 250 mm, Altezza stelo (H) 23 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 17 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SPMR 120304
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 30 mm
  • Overall Length (OAL) 250 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 5 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 48 mm
  • Altezza stelo (H) 23 mm

Prodotti correlati

Inserti