• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tastatore 3D analogico con punta tastatrice (⌀ 4 mm)

Codice art.: 359520
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
393 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
⌀ Gambo 16 mm
Lunghezza codolo 40 mm
Precisione di lettura 0,01 mm
Accuratezza 0,01 mm
Margine di deviazione x, y, z rispettivamente 7 mm
Lunghezza asta tastatrice libera 40 mm
Lunghezza complessiva (cassa e punta tastatrice) 134 mm
⌀ Display 50 mm
Punta tastatrice di ricambio 359505 4
Lente di ricambio 359510
Tipo di prodotto Tastatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 359520
EAN / GTIN 4045197223302
Codice del produttore 359520

Descrizione

Esecuzione:

  • Scala lineare.
  • Adatto per la misurazione.
  • Funzionalità precisa.
  • Struttura compatta, nessuna collisione durante la scansione.
  • Antipolvere e impermeabile = IP 67.
  • Regolazione pratica ed esatta della rotazione concentrica.
  • Una scala per scansione radiale e assiale.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Strumento di misura preciso per fresatrici e macchine d’elettroerosione. Per determinare i punti zero del pezzo e per misurare le lunghezze, i centri del foro e i profili di riferimento.

Fornitura:

Inclusa punta tastatrice n. art. 359505 Dim. 4.

Accessori speciali:

Punta tastatrice n. art. 359505 Dim. 6.

Nota:

Tastatore 3D digitale n. art. 359500.
Punte tastatrici adatte n. art. 359505 e lente di ricambio n. art. 359510.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello