Dispositivo di presa magnetico, ⌀ D: 80mm

Codice art.: 358711 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D 80 mm
⌀ D1 20 mm
Altezza H1 98,5 mm
Altezza H2 48,5 mm
Altezza H3 12 mm
⌀ Magnete 10 mm
Forza di tenuta del magnete 4,5 kg
Pressione di esercizio minima 30 bar
Pressione massima di esercizio 50 bar
Modalità operativa Aria compressa; Lubrorefrigerante
Tipo di prodotto Dispositivo di presa magnetico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 358711 80
EAN / GTIN 4062406241773
Codice del produttore 358711 80

Descrizione

Esecuzione:

  • Processo di lavoro ottimizzato e più sicuro.
  • Protezione contro le collisioni durante l’avviamento grazie alla corsa di sicurezza della molla di compressione di 10 mm.
  • Grazie alla sostituzione degli inserti di presa si possono prelevare e movimentare in automatico i pezzi lavorati.
  • Tempi macchina senza interruzioni prolungate.
  • Elevata redditività grazie all’utilizzo ottimizzato.
  • Notevole riduzione della contaminazione da lubrificanti nebulizzati.
  • Funzionamento completamente automatizzato.
  • Riduce il pericolo di lesioni.
  • Possibilità di utilizzo in tutti i comuni attacchi Weldon.

Uso:

Utensile per sollevare e allentare pezzi ferromagnetici. Attivazione del magnete mediante lubrorefrigerante (adduzione interna del lubrorefrigerante) o aria compressa. Grazie all'accoppiamento geometrico tra la superficie del pezzo e la superficie lavorata dell'inserto intercambiabile si ha un accoppiamento perfetto e la possibilità di spostare il pezzo fino alla posizione di appoggio desiderata all’interno dell'area di lavoro.

Fornitura:

Incluso inserto intercambiabile 358716 con altezza di 20 mm. Inclusa molla e vite di serraggio per mandrino Weldon.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello