{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ D | 160 mm | |
⌀ D1 | 20 mm | |
Altezza H1 | 108,5 mm | |
Altezza H2 | 58,5 mm | |
Altezza H3 | 12 mm | |
⌀ Magnete | 16 mm | |
Forza di tenuta del magnete | 15 kg | |
Pressione di esercizio minima | 30 bar | |
Pressione massima di esercizio | 50 bar | |
Modalità operativa | Lubrorefrigerante | |
Tipo di prodotto | Dispositivo di presa magnetico |
Codice articolo | 358711 160 | |
EAN / GTIN | 4062406241797 | |
Codice del produttore | 358711 160 |