Giacca con cappuccio alta visibilità nero/giallo XXL

Codice art.: 355211589933XXL
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

Disponibile in 1-2 settimane
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
Colore schwarz / gelb
Taglia unisex 2XL
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 355211589933XXL
copia
EAN / GTIN 7330509831151
copia
Codice del produttore 355211589933XXL
copia
Produttore Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% cotone, french terry, 320 g/m².
100% cotone, materiale fluorescente 100% poliestere
Dettagli
Stampa Blåkläder sulla spalla
Fisso, cappuccio regolabile

Chiusura frontale
Chiusura lampo in plastica a una via

Finitura
Polsino all'estremità della manica

Reflex
Nastro riflettente tagliato largo 50 mm

Tasche
Tasca interna con tasca nascosta con cerniera

Descrizione:

  • Morbida e confortevole felpa con cappuccio in Hi-vis e con un'ottima qualità di cotone
  • Ha un nastro riflettente tagliato per un'ottima elasticità e traspirabilità
  • Tasche sui lati, collo alto, zip intera sul davanti e polsini sul fondo e sulle maniche per un maggiore comfort
  • La parte scura della maglia è composta al 100% da cotone, mentre la parte Hi-vis è realizzata al 100% in poliestere
  • Certificata secondo la norma EN ISO 20471, classe 1

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello