• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserto di raffreddamento 4,5° 10-12 mm

Codice art.: 354265 10-12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ attacco D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SU1
Per ⌀ attacco D1 10-12 mm
Per mandrini portautensili sottili (4,5°) con D2 18 mm
Tipo di prodotto Inserto di raffreddamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 354265 10-12
EAN / GTIN 4045197443205
Codice del produttore 354265 10-12

Descrizione

Per:

Strumento per calettamento a caldo GARANT n. art. 354210 SU1 e unità di raffreddamento GARANT n. art. 354215 CU1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello