Apparecchio per calettamento a caldo SU1, Modello: SU1

Codice art.: 354210 SU1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SU1
Larghezza 700 mm
Altezza 986 mm
Profondità 533 mm
Potenza allacciata 3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
Potenza 11 kW
Peso 45 kg
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Strumento per calettamento a caldo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 354210 SU1
copia
EAN / GTIN 4045197801777
copia
Codice del produttore 354210 SU1
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Apparecchio per calettamento a caldo con sistema di raffreddamento dell'aria integrato sulla posizione di calettamento.
Lunghezza utensile massima calettabile 500 mm.
Alloggiamento per anelli intercambiabili.
Apparecchio di calettamento GARANT SU1

Uso:

  • Per raffreddamento ad aria forzata.
  • Per il calettamento a caldo e per l'operazione inversa di utensili in HM e HSS.
  • Range di calettamento ⌀ 3 − 32 mm.

Fornitura:

  • 4 anelli intercambiabili di ⌀ 3 – 32 mm n. art. 354240.
  • Anello di fissaggio.
  • 1 paio di guanti a protezione termica.

Accessori speciali:

  • Struttura portante adatta n. art. 354291.
  • Anello intercambiabile di ricambio n. art. 354240.
  • Attacchi base per utensili n. art. 354225354227.
  • Adattatore di raffreddamento per raffreddamento ad aria n. art. 354235354236.
  • Unità di raffreddamento n. art. 354215 CU1.

Warning:

Uso previsto
  • Per il serraggio di utensili con codoli in HM e HSS in mandrini idonei mediante calettamento.
  • Lunghezza utensile massima calettabile 500 mm.
  • Da utilizzare come apparecchio da tavolo.
  • Per uso industriale.
  • Usare solo su superfici piane e pulite.
  • Introdurre solo utensili puliti in mandrini puliti.
  • Usare esclusivamente ricambi e pezzi soggetti a usura originali.
  • Usare solo se montato correttamente e tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione della macchina sono perfettamente funzionanti.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non utilizzare mandrini non idonei.
  • Non utilizzare detergenti altamente infiammabili.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello