Esecuzione:
Apparecchio per calettamento a caldo con sistema di raffreddamento dell'aria integrato sulla posizione di calettamento.
Lunghezza utensile massima calettabile 500 mm.
Alloggiamento per anelli intercambiabili.
Apparecchio di calettamento GARANT SU1
Straordinario design – Modulare – Uso semplice – Ogni cosa al suo posto.
Uso:
- Per raffreddamento ad aria forzata.
- Per il calettamento a caldo e per l'operazione inversa di codoli in HM e HSS.
- Range di calettamento ⌀ 3 − 32 mm.
Fornitura:
Set composto da: apparecchio di calettamento n. art. 354210_SU1, 4 anelli intercambiabili ⌀ 3 – 32 mm n. art.
354240, anello di fissaggio, 1 paio di guanti a protezione termica, unità di raffreddamento con raffreddatore attivo n. art.
354215 CU1, 5 inserti di raffreddamento ⌀ 6 – 32 mm n. art.
354260.
Accessori speciali:
Struttura portante adatta n. art.
354291, anelli intercambiabili di ricambio n. art.
354240,
attacchi base per utensili n. art. 354225 − 354227, adattatore per raffreddamento ad aria n. art.
354235 −
354236, inserti di raffreddamento n. art.
354260 –
354279 disponibili nell’elenco ricambi.