Scala a pioli a 2 sezioni in GRP/alluminio senza traversa 2x10 pioli

Codice art.: 35110
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di gradini 2×10
Materiale GFRP; Alluminio
Tipo di prodotto Scala scorrevole

Identificazione e classificazione

Codice articolo 35110
copia
EAN / GTIN 4031405351103
copia
Codice del produttore 035110
copia
Numero-L L90110 1296
copia
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala scorrevole in GRP/alluminio
  • Barre in profilati rettangolari rinforzati con fibra di vetro (resistenza all'invecchiamento di almeno 10 anni)
  • Pioli quadrati 30 x 30 mm scanalati su entrambi i lati
  • collegamento a pioli/longheroni crimpati a 4 pieghe
  • Facile regolazione dell'altezza da gradino a gradino
  • Dimensioni 2 x 14 pioli: Comoda regolazione dell'altezza da piolo a piolo mediante un cavo tirato con ganci a percussione automatici
  • Raccordi guida resistenti alla corrosione
  • Scale fino a 3,0 m con scarpe per scale nivello®
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Larghezza filo: 420 mm (senza guida trasversale)
  • Carico massimo: 150 kg
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Adatto per lavorare in prossimità o su parti sotto tensione
  • Testato fino a 1000 V in conformità alla norma DIN EN 61478:2002 sezione 6.5.1 e A1:2004 categoria 1
  • Nota: In base allo standard, la sezione della scala scorrevole collegata non può essere separata dalla scala per lunghezze superiori a 3,0 m.
  • Nota: I prodotti con contenuto GRP sono esclusi dalla sostituzione a causa della loro sensibilità; si applica la garanzia legale (resistenza all'invecchiamento 10 anni)

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 6100 mm
  • Larghezza esterna: 420 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza estesa: 5000 mm
  • Lunghezza ritratta: 3000 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: GRP/all
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2x10 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 30 mm
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello