Descrizione:
Il micrometro con campo di misura da 25 mm e supporto da 12 mm offre i seguenti vantaggi: Per l'installazione in macchine e dispositivi di misurazione. Ottima resistenza ad acqua e polvere (classe di protezione IP65), idoneo per utilizzo in presenza di refrigeranti o oli da taglio.I valori misurati possono essere letti chiaramente con una divisione della scala di 0,001 mm
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 1
Incremento cifre: 0,00005″/0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±1,0E-4″.
Osservazioni: IP65
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Consegnato: Compreso scatola, chiave, 1x batteria
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni