Micrometro digitale, 0-1 ″, Digimatic, fusto da 0.709

Codice art.: 350-353-30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 350-353-30
EAN / GTIN 4946368696072
Codice del produttore 350-353-30

Descrizione

Descrizione:

Micrometro con campo di misura di 25 mm e supporto di 10 mm che offre i seguenti vantaggi Per l'installazione in dispositivi, macchine e dispositivi di misura. I valori misurati vengono visualizzati chiaramente con una risoluzione di 0,001 mm. Diametro gambo: 10 mm

Proprietà:

Precisione (µm): ±2 μm (senza errore di quantificazione)
Campo di misura: 0 - 1

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello