• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Micrometro digitale, 0-1 ″, Digimatic, dado di serraggio, albero da 0.709

Codice art.: 350-352-30
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 350-352-30
EAN / GTIN 4946368696065
Codice del produttore 350-352-30
Numero-L L40010 12129

Descrizione

Descrizione:

Micrometro con campo di misura di 25 mm e supporto di 10 mm che offre i seguenti vantaggi Per l'installazione in dispositivi, macchine e dispositivi di misura. I valori misurati vengono visualizzati chiaramente con una risoluzione di 0,001 mm. Diametro gambo: 10 mm

Proprietà:

Precisione (µm): ±2 μm (senza errore di quantificazione)
Campo di misura: 0 - 1

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello