• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Micrometro digitale IP65, 0-25 mm, Digimatic, albero 12 mm

Codice art.: 350-283-30
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 350-283-30
EAN / GTIN 4946368696034
Codice del produttore 350-283-30
Numero-L L40010 14455

Descrizione

Descrizione:

Il micrometro con campo di misura da 25 mm e supporto da 12 mm offre i seguenti vantaggi: Per l'installazione in macchine e dispositivi di misurazione. Ottima resistenza ad acqua e polvere (classe di protezione IP65), idoneo per utilizzo in presenza di refrigeranti o oli da taglio.I valori misurati possono essere letti chiaramente con una divisione della scala di 0,001 mm

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 25
Incremento cifre: 0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±2 µm
Osservazioni: IP65
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Scatola, chiave di regolazione e 1x batteria incluse.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello