Micrometro digitale, 0-25 mm, Digimatic, asta 10 mm

Codice art.: 350-251-30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Testine micrometriche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 350-251-30
EAN / GTIN 4946368695921
Codice del produttore 350-251-30
Numero-L L40010 11288

Descrizione

Descrizione:

Micrometro con campo di misura di 25 mm e supporto di 10 mm che offre i seguenti vantaggi Per l'installazione in dispositivi, macchine e dispositivi di misura. I valori misurati vengono visualizzati chiaramente con una risoluzione di 0,001 mm. Diametro gambo: 10 mm

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 25
Incremento cifre: 0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±2 µm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Massa: 624
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Scatola, chiave di regolazione e 1x batteria incluse.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello