DDL-HH-FAST CUT corona a secco 122x320x11/4″ PREMIUM Universale

Codice art.: 34583827
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lochschneider

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34583827
copia
EAN / GTIN 9003173134795
copia
Codice del produttore 34583827
copia
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

La più veloce, la più lunga e la più leggera corona per il carotaggio manuale a secco. La forma a spirale consente una facile rimozione della polvere di perforazione attraverso il sistema di estrazione. Inoltre le scanalature a spirale assicurano una notevole riduzione di peso. Queste corone diamantate a secco sono particolarmente adatte a un carotaggio con impatto soft ed in combinazione con il motore di carotaggio TYROLIT DME19DP sono la soluzione perfetta per diverse applicazioni del carotaggio a secco.

Proprietà:

  • Forma: HOHLTR 50115DN DIAMOND - PUNTA CAVA
  • Idoneità dei materiali: Universale
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensioni (D x P x Y/AUFN): 122 x 320 x 11/4″ mm
  • Diametro: 122 mm
  • Spessore: 320 mm
  • Grana: 36
  • Strumento per: Carotaggio

Materiale:

  • Universale
  • Universale

Per:

  • Sistema di carotaggio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello