Descrizione:
Con il disco per la pulizia grossolana Strip-It è possibile rimuovere senza sforzo ruggine, vernice, smalto e protezione sottoscocca dal pezzo in lavorazione. Le fibre di nylon porose e arricchite con abrasivo aggressivo sono all’altezza di qualsiasi sfida. Allo stesso tempo, impediscono anche che il disco si sporchi o si ostruisca. I dischi sono dotati di un foro centrale per poter essere montati singolarmente o in coppia sui mandrini in dotazione a una smerigliatrice diritta. Il disco rosso Strip-It per la pulizia grossolana in corindone ceramico (A/S EX. GROB) è più duro, più aggressivo e più solido della versione standard nera (S GROB). Questo disco offre all’utente una levigatura silenziosa, senza fatica e con un basso sviluppo di calore. Utilizzando il mandrino più lungo, è possibile bloccare anche due dischi di pulizia grossolani, ottenendo una superficie di contatto più ampia e un avanzamento più rapido del lavoro.
Proprietà:
- Forma: Disco per la pulizia grossolana in tessuto non tessuto
- Materiali adatti: Acciaio, acciaio inox, plastica / PVC
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : GR A EX. GROB
- Dimensione (diametro × profondità × altezza): 150 x 13 x 12,7 mm
- Diametro del contenitore: 150 mm
- Spessore: 13 mm
- Foro: 12,7 mm
- Grandezza della grana: 10
- Un utensile per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Fibre di nylon flessibili arricchite con grani abrasivi aggressivi per applicazioni universali
- Il design impedisce l’ingrassaggio e l’intasamento del disco
- Sviluppo di calore ridotto
Uso:
- Per la rimozione di ruggine, vernici e pitture o per la preparazione di superfici per la saldatura, la brasatura o l’anodizzazione
Raccomandazioni:
- Versione S GROB (nera) per lavori di precisione sulle superfici
- Versione A EX. GROB (rosso) per una maggiore aggressività e l’uso su bordi
- Versione S EX. GROB SOFT (marrone) per la massima flessibilità e vibrazioni ridotte
- Quando si utilizza un mandrino più lungo, è possibile bloccare due dischi 1GR, ottenendo una superficie di contatto più ampia.
- Utilizzo di una smerigliatrice diritta regolabile
Particolarità:
- Sviluppo di calore ridotto
- Massima aggressività
- Nessun intasamento o intasamento del disco