Descrizione:
I dischi PREMIUM SCM sono realizzati con il materiale ”Scrim Back” appositamente sviluppato, caratterizzato da una struttura legante ad alta grana. Ciò garantisce una lunga durata e superfici lavorate in modo uniforme. I dischi possono essere montati su diversi platorelli. Il prodotto è disponibile in tre versioni: 1. con foro centrale preforato; 2. con foro per il fissaggio tramite anello metallico; 3: senza foro per i dischi di supporto con sistema di fissaggio con chiusura a strappo. Il materiale è disponibile in tre versioni di ossido di alluminio per diverse applicazioni: grossolano (marrone), medio (rosso) e molto fine (blu).
Proprietà:
- Forma: Disco NON tessuto
- Materiali adatti: Acciaio inox, plastica / PVC, gelcoat, compositi, metalli non ferrosi, acciaio, legno
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : SCM A GROB
- Dimensioni (D x H): 150 x 22 mm
- Diametro del contenitore: 150 mm
- Foro: 22 mm
- Grandezza della grana: 20
- Un utensile per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Risultati superficiali uniformi
- Durata eccezionale
- Azione di levigatura rapida e aggressiva
- Sostituzione rapida del disco
Uso:
- Per ridurre la rugosità della superficie, rimuovere i residui di vernice, levigare le superfici, pulire e rimuovere i cordoni di saldatura e sbavare i bordi
- Macchine per l’industria chimica e alimentare (produzione e manutenzione), mobili in acciaio inox, industria automobilistica e costruzioni ferroviarie, cantieri navali, industria aeronautica, eliche e motori a reazione, impalcature in acciaio inox
Raccomandazioni:
- Utilizzo su smerigliatrici angolari regolabili
- Grana grossa per la pulizia, la deragnatura e la rimozione di rivestimenti
- Grana ”MEDIA” per pulire e sbavare leggermente
- Grana ”MOLTO FINE” / ″ULTRA FINE″ per la carteggiatura finale