STANDARD** Dischi da taglio 2in1 115 x 1,0 x 22,23 mm A 60 Q- BFS

Codice art.: 34425011
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
Prezzo per 10 Articolo: 18,00 €
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 34425011
copia
EAN / GTIN 9003173096390
copia
Codice del produttore 34425011
copia
Numero-L L50140 3124
copia
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il disco da taglio STANDARD 2in1, in una pratica confezione da 10 o 50 pezzi, è la soluzione per chi cerca un utensile ad alte prestazioni per il taglio di lamiere, profili, tubi, barre e materiali solidi in acciaio e acciaio inox. Consente di lavorare in modo confortevole, offre risultati precisi e affidabili ed è progettato per una lunga durata. Questo disco da taglio è la scelta perfetta per chi vuole affrontare il lavoro di taglio con la massima efficienza.

Proprietà:

  • Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DIRITTO, TESSUTO V.
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Materiali adatti: Acciaio inossidabile, acciaio
  • Linea di prodotti: STANDARD
  • Specifiche : A 60 Q- BFS
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 115 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diametro del contenitore: 115 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Foro: 22,23 mm
  • Grandezza della grana: 60
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Il prodotto offre un’ottima durata e stabilità
  • Lavoro veloce e confortevole

Uso:

  • Per la lavorazione di diverse qualità di acciaio e acciaio inossidabile
  • Per il taglio di lamiere, profilati, tubi, barre e materiale pieno

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello