NQCH16-DGTL-1D22SH-JHP Testine JETCUT con fissaggio a vite per inserti bilaterali DO-GRIP per macchine automatiche

Codice art.: 3440221
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo di prodotto Clamp toolholder

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3440221
EAN / GTIN 7291075486964
Codice del produttore 3440221
Numero-L L23920 3230

Descrizione

Descrizione:

  • Utensili per Troncatura
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 1 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 1 mm
  • Overall Height (OAH): 20.2 mm
  • Overall Length (OAL): 28.8 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 1 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 1 mm
  • Head Length (LH): 20 mm
  • Overall Height (OAH): 20.2 mm
  • Overall Length (OAL): 28.8 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA): 22 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello