Estrattore semiautomatico, Modello: 1-3

Codice art.: 343850 1-3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
156 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 318
Per cono Morse 1 - 3
Lunghezza complessiva 317 mm
Tipo di prodotto Estrattori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 343850 1-3
EAN / GTIN 4020772040222
Codice del produttore 40220
Produttore Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale, temprato e brunito. Impugnatura termoverniciata, rossa e con protezione per le dita.
  • Utilizzo con una sola mano, non occorrono attrezzi a percussione (nessun rischio di danni al mandrino).
  • Gli utensili si smontano grazie all’azione della leva.

Uso:

Per utensili con coni a norma DIN 228 e penna di trascinamento.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello