Estrattore semiautomatico, Modello: 4-6

Codice art.: 343850 4-6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 318
Per cono Morse 4 - 6
Lunghezza complessiva 380 mm
Tipo di prodotto Estrattori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 343850 4-6
EAN / GTIN 4020772402389
Codice del produttore 40238

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale, temprato e brunito. Impugnatura termoverniciata, rossa e con protezione per le dita.
  • Utilizzo con una sola mano, non occorrono attrezzi a percussione (nessun rischio di danni al mandrino).
  • Gli utensili si smontano grazie all’azione della leva.

Uso:

Per utensili con coni a norma DIN 228 e penna di trascinamento.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello