IHP 172 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Codice art.: 3423685
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tipo di prodotto Cutter insert for boring

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3423685
    EAN / GTIN 7291075487145
    Codice del produttore 3423685
    Numero-L L24050 2727

    Descrizione

    Descrizione:

    • Inserted Solid Drill Heads
    • Cutting Diameter (DC): 17.2 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC): 17.0
    • Point Angle (SIG): 140 Degrees

    Proprietà:

    • Diametro della fresa (DC): 17.2 mm
    • Functional Length (LF): 7.27 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC): 17.0
    • Point Angle (SIG): 140 Degrees
    • Point Length (PL): 2.63 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello