DDL-RM Corone a secco 132x450x11/4″ cemento armato PREMIUM

Codice art.: 34227727
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34227727
copia
EAN / GTIN 9003172019390
copia
Codice del produttore 34227727
copia
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le corone per carotaggio a secco in tecnologia TGD®, in combinazione con il motore di carotaggio DME19DP, sono la soluzione ideale per le applicazioni di carotaggio a secco con supporto nel cemento armato.

Proprietà:

  • Forma: HOLLOW 50115CG DIAMOND - PUNTA CAVA
  • Idoneità dei materiali: Calcestruzzo
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 24 - 4 - 11,3
  • Dimensioni (D x P x Y/AUFN): 132 x 450 x 11/4″ mm
  • Diametro: 132 mm
  • Spessore: 450 mm
  • Grana: 43
  • Strumento per: Carotaggio

Vantaggi:

  • Rendimento di taglio molto veloce e costante e funzionamento estremamente scorrevole
  • Lunga durata.

Materiale:

  • Calcestruzzo
  • Calcestruzzo

Per:

  • Sistema di carotaggio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello