Rettifica di utensili CNC con CBN a legante metallico per la rettifica a umido 100 x 35 x 20 mm 3 - 10

Codice art.: 34205432
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34205432
copia
EAN / GTIN 9003172004884
copia
Codice del produttore 34205432
copia
Numero-L L50140 750
copia
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questo disco CBN a legante metallico rettifica tutti gli utensili per asportazione di trucioli per l’industria del legno e dei metalli. I set di dischi per la lavorazione completa sono disponibili nella gamma di grane CBN B126 - B76. Importante: Dovrebbe essere utilizzato solo nella rettifica profonda. Una perfetta combinazione di granulometria, concentrazione e legante garantisce una durata e una precisione del profilo estremamente elevate.

Proprietà:

  • Forma: MOLA A TAZZA CONICA 11V9
  • Grandezza della grana: 107
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Specifiche : 3 - 10
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 100 x 35 x 20 mm
  • Diametro: 100 mm
  • Spessore: 35 mm
  • Foro: 20 mm
  • Materiali adatti: Acciaio, HSS

Vantaggi:

  • Migliore qualità di taglio
  • Durata molto elevata
  • Elevata tenuta dei bordi

Uso:

  • Per la rettifica di tutti gli utensili per asportazione di trucioli per l’industria del legno e dei metalli

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello